{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | GDS 18E | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 500 W | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M18 | |
Maximális nyomaték kemény | 250 Nm | |
Maximális fordulatszám | 1 300 min-1 | |
Ütésszám | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Súly | 3,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 4 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó | |
USP2 | max. csavar ⌀ M18, 1/2 col külső négyszög szerszámbefogóval | |
USP1 | 250 Nm kemény |
Cikkszám | 074170 GDS18E | |
EAN / GTIN | 3165140596657 | |
Gyártó száma | 0601444000 |