Kézi körfűrész GKS55GCE

Cikkszám: 078181 GKS55GCE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése GKS 55 + GCE
Energiaellátás Vezetékes
Kivitel Kézi körfűrész
Teljesítményfelvétel 1 350 W
Maximális fordulatszám 4 700 min-1
Fűrészlap ⌀ 165 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 63 mm
Súly 3,8 kg
Max. vibráció EN szerint 4 m/s2
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Gyártó száma 0601682101

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű körfűrészek
  • Orsóreteszeléssel.
  • Constant-Electronic.
  • Porelszívás.
  • Lágy indulás.
  • Vezetősínnel kompatibilis (FSN 1600).
Csekély súlyú és kompakt felépítésű erős kézi körfűrész.
  • Változtatható fordulatszám a vágási sebességnek a vágni kívánt anyaghoz való igazítása érdekében.
  • Azonos vágási vonal 90° vágásokhoz és 45° vágásokhoz.
  • Nagy fogásmélység: Két fokozatú meghajtás a nagyobb vágási kapacitás érdekében.
  • Motorfék és lágy indulás biztonságos fűrészeléshez.

Tartalom:

Belső hatszög, HM fűrészlap(Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), gérvonalzó, vákuum adapter, párhuzamos ütköző, L-BOXX 238.

Figyelem:

Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek