Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col

Cikkszám: 635060
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 200 mm
Fogak száma 30
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635060
Gyártó száma 8816P

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.
Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!
Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!
Ajánlott termékszám: 635025