Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Szorítócsavar készlet 10 darabos

Cikkszám: 269426

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX7
Menet M2,5
Hossz L 7 mm
Meghúzási nyomaték 0,9 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269426