• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

HM vezetőcsap sík felülettel

Cikkszám: 290311

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 290010 16; 290018; 290019
4 mm
Hossz L 16 mm
Termék fajtája Vezetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290311
Gyártó száma 06TER0964