{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6375M | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Szorítópatron külső ⌀ | 99 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 23 mm | |
Külső ⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Furattávolság G | 80 mm | |
Lábmagasság H1 | 15 mm | |
6-szög magasság H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Teljes magasság H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Horonyméret L | 8 mm | |
Horonytűrés | K7 | |
Központosító ⌀ M | 25 mm | |
Központosító menet N | M12 | |
Anyag | barnított acél | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 370129 | |
Gyártó száma | 552042 |