• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Csiszolótárcsa CC-GRIND-SOLID-DIAMOND ⌀ 125 mm

Cikkszám: 566368
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
3 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Ajánlott fogásszög: 5-15
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Leírás

Kivitel:

CC-GRIND-SOLID DIAMOND csiszolótárcsa a teljes felületen galvanikusan kötött gyémánttal borítva.

Felhasználás:

Nagyon kemény anyagok, mint a titán, nikkel alapú ötvözetek, öntvény, keményfémek, kerámia és szálerősítéses kompozit anyagok megmunkálásához. Felület- és élmegmunkáláshoz, hegesztési varrat megmunkálásához és sorjázási munkákhoz. 566365 sz. felfogó karima készlet.