Vágótárcsa PREMIUM*** SZUPER VÉKONY

Cikkszám: 563116
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 3,78 €
  • 25 -től/tól
    -tól 3,15 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 133 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Ajánlott fogásszög: 90
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Szupervékony 0,8 mm-es vágótárcsa vékonyfalú anyagok (pl. karosszérialemezek) gyors vágásához. Nagyon csekély sorjaképződés és hőterhelés.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A60R-BFP.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.