{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csiszolási eljárás | Síkköszörülés | |
Specifikáció | 93A461I9AV | |
Alak | 7 | |
Tárcsa ⌀ D | 600 mm | |
Tárcsaszélesség T | 100 mm | |
Furat ⌀ H | 304 mm | |
Mélyedés ⌀ P | 390 mm | |
Mélyedés mélysége F 1 | 15 mm | |
Mélyedés mélysége G 2 | 15 mm | |
Termék fajtája | Síkköszörű korong |
Cikkszám | 590696 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172052588 | |
Gyártó száma | 34291849 |