Mikrohúzó kis alkatrészekhez, modellgyártás, 10 mm befogási szélességig, 10 mm befogási mélységig, nettó súly 0,85 kg

Cikkszám: MICRO
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lătime de prindere exterioară min. 2,5 mm
Lătime de prindere exterioară max. 10 mm
Adâncime de prindere max. 10 mm
Tip produs Extractor cu două braţe
Material oțel
Lungimea totală 50 mm
Greutate 0,85 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Gyártó száma MICRO
L-szám L80010 720
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Opis:

  • Mikrosteznik se uporablja za odstranjevanje kablov merilnika hitrosti, merilnikov tlaka, ur in podobnih delov. Snemalnik majhnih delov je koristno in zanesljivo orodje, zlasti za modeliranje. Priročen in prostorsko varčen model ima ozke prijemalne čeljusti in posebno fino konico vretena, ki sta primerna za zelo ozka in težko dostopna mesta. Prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja udobno zategovanje vretena z eno roko tudi v najtesnejših prostorih.
  • Integriran, prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja ročno zategovanje vretena v najtesnejših prostorih
  • Priročna, kompaktna zasnova za natančno delo v najožjih prostorih

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Celotna širina [palec]: 1 15/16
  • Skupna globina [mm]: 10 mm
  • Skupna globina [palec]: 3/8
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna višina [palec]: 1 9/16
  • Panoga: Tehnična obrt, elektrotehnika
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 10 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 10 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 6,5 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1/4
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6,5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/16
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Premer središčne točke [mm]: 1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz