{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Külső befogási tartomány min. | 2,5 mm | |
| Külső befogási tartomány max. | 10 mm | |
| Befogási mélység max. | 10 mm | |
| Termék fajtája | kétkaros lehúzó | |
| Anyag | acél | |
| Teljes hossz | 50 mm | |
| Súly | 0,85 kg |
| Cikkszám | MICRO | |
| EAN / GTIN | 4021176974755 | |
| Gyártó száma | MICRO | |
| L-szám | L80010 720 | |
| Gyártó/felelős személy | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |