{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Sorozat | NC | |
Max. szorítóerő | 50 kN | |
Súly | 40 kg | |
Teljes hossz L | 516 mm | |
Alaptest hossza a | 410 mm | |
Alaptest szélesség B | 131 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 256 mm | |
Alaptest magassága c | 95 mm | |
Befogási tartomány d | 66 mm - 315 mm | |
Pofamagasság h | 52 mm | |
Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
r | 111 mm | |
t | 79 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC-HOLEX | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360535 130 | |
EAN / GTIN | 4045197772947 |