Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 12 darabos 6

Cikkszám: 637666 6

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 12
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-24 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 413 mm
Szélesség 226 mm
Magasság 64 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637666 6
Gyártó száma 96031343

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M16 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 642200 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret
2 toldószár: 1–1db 641000 sz. 130; 255 méret
1 kerepes hajtószár: 640100 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek