Textil szerelőtáska

Cikkszám: 692240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
677 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Külső méret hossz 470 mm
Külső méret szélesség 300 mm
Külső méret magasság 300 mm
Súly 25 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692240
EAN / GTIN 4045197728227

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű fő rekesz 13 zsebbel rugalmas pánttal. 2 rövid és egy hosszú külső zseb (cipzáras rekesszel és fényvisszaverővel) és további 3 rugalmas külső zsebbel. Elrakható fedél további nyílással a kényelmes alumínium fogantyú használatához. Fröccsenő víztől védett aljrész vízperemmel és 6 talppal. Állítható vállpánt levehető vállpárnával.

Alapanyag:

Nagyon strapabíró nylonból.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek