Futómű 3 integrált tárolórekesszel

Cikkszám: 692840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Polc hossza 275 mm
Polc szélessége 1×95; 2×130 mm
Polc magassága 45 mm
Súly 2,1 kg
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692840
EAN / GTIN 4045197806253

Leírás

Kivitel:

Futómű 4-szeres teleszkópos kihúzással és golyóscsapágyazott kerekekkel. A futómű felhajtható és 3 további tárolórekesszel rendelkezik. A 692835 sz. kofferre utólag felszerelhető ill. cserélhető.

Figyelem:

Szerszámbetétet és további tartozékokat a 692845692860 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek