Hatékony befogástechnika – tippek a munkadarabok helyes rögzítéséhez

Forgácsoló technikusként vagy szerszámok, formák esetleg modellek készítőjeként már tudja, hogy egy tökéletes, precíz alkatrész előállításához a munkadarab vagy szerszám megfelelő befogása a siker fele.

Legyen szó fém- vagy műanyag-feldolgozásról, gépészetről, autóiparról vagy hajtástechnikáról, az alakos alkatrészt vagy félkész terméket nagy szorítóerővel kell befogni és biztonságosan rögzíteni. Emellett védeni kell a deformációtól, és a megmunkálási munkákhoz hozzáférhetőnek kell lennie. További kulcsfontosságú tényező természetesen az, hogy a beállítási és átalakítási munkák ne okozzanak problémát, és mindenekelőtt ne tartsanak túl sokáig. Ráadásul a digitálisan vezérelt folyamatokban az egyes munkalépéseknek optimálisan, megszakítás nélkül kell követniük egymást – még akkor is, ha különböző anyagokról, formákról és méretű munkadarabokról van szó. Csak így maradhat nyereséges a jövőben – és akár növelheti is termelési kapacitását. Tehát kétségtelen: a befogástechnika egy izgalmas és széleskörű téma!

A tökéletes szorítórendszernek azt kell tennie, amire Önnek szüksége van:

Tegye termelési folyamatait produktívvá és hatékonnyá.
Védje munkadarabjait.
Gyártson precíz alkatrészeket kiváló minőségű felületekkel.
Teljesítse ügyfelei által támasztott összes követelményt.
Védje alkalmazottait.
Csökkentse költségeit.
Fektessen be a jövőbe.
Teremtsen teret a holnap megrendeléseinek feldolgozására.

A következő oldalakon különböző szorítóeszközökről talál információkat.

Világos magyarázatokat fogsz felfedezni számos különböző befogórendszerről, így olyan lehetőségekről is megismerkedhetsz, amelyeket talán még nem is használsz. Minden rendszer, anyag, munkadarab, munkakörnyezet, megrendelés és ügyfélspecifikáció egyedi: a folyamatra való felkészülés legjobb módjától az alakillesztéses elődomborításig tokmányok, satuk, központosító vagy 5 tengelyes satuk és nullponti befogórendszereken át. Az egyedi befogóeszközöktől a többfunkciós befogórendszerekig. Nálunk megtalálja a megoldást, amit keres!

A Hoffmann Group tapasztalt tanácsadói örömmel segítenek megtalálni az Önnek legmegfelelőbb befogási megoldásokat is.

Nullponti befogó

CNC satu

Központosító satu / 5 tengelyes satu

Kézi satu

Eszterga tokmány

Szorítók

Kompakt szorító

Mágneses szorítólemez

Vákuumrögzítő lemez

További befogástechnikai termékeket keres, vagy többet szeretne megtudni?

Webáruházunkban biztosan megtalálja, amit keres, széles szorítóanyag-választékunkban. Sőt, webináriumunkon bemutatjuk a megfelelő szorítóeszköz kiválasztásához használható különböző kritériumokat.

Ha bármilyen kérdése van a termékekkel vagy a befogási technológiánkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal – „Tippek és trükkök munkadarabok befogásához”.

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz