Folyamat-automatizálás és digitalizálás: Összekapcsolt termelés

Hiányzik az átláthatóság a gyártási folyamatban?

Ha nincs komplex rálátása, nagy tervezésre és irányításra lesz szükség a gyártáshoz.

Menedzsment

“Kár, hogy a projektnél nem vették figyelembe a külső megbízások szállítási idejét. Ha nagyobb lenne az átláthatóság az osztályok között, sokkal hatékonyabban dolgozhatnánk.”

Munkatervezés

“Hasznos lenne, ha végre átlátható lenne az összes rendelkezésre álló eszköz elérhetősége! Be kell fejeznem a tegnapi rendelések dokumentálását is – hol van már megint az a papírdarab?”

Forgácsolás

“Túl sok időbe kerül, és lehetőséget ad a hibázásra, ha minden nap kézzel kell átvinnem a szerszámbeállítási adatokat a gépbe. Nem tudjuk összekapcsolni a meglévő rendszereket?”

Minőségbiztosítás

“Mindig a megfelelő mérőeszközt keresem, vagy olyanra van szükségem, amelyet kalibrálnak. Meddig folytatódik ez gyors információcsere nélkül? Lehetőleg közvetlenül köztem és kollégáim között.”

Ma az eszközöknek mindenekelőtt egy dolognak kell lenniük: egyszerűen csatlakoztathatónak.

Sajnos az ipari termelésben egy konkrét eszköz keresése még mindig gyakran hasonlít a szénakazalban lévő tű hírhedt keresésére. Az eredmény az, hogy a folyamatok közel sem olyan gazdaságosak, mint amennyire lehetnének, és ez befolyásolja a munkavállalók elégedettségét. Ismerősen hangzik ez a helyzet?

Ráadásul Ön, mint a szerszámozásért felelős személy, elég gyakran szembesül egy vad zűrzavarral: a munkaállomásokon nincs nyilvántartott készlet, és a munkanapját általában nem a különféle eszközök megtalálása, hanem keresése uralja, mindegyikből több van, és mindegyiknek ismeretlen élettartama van. Nyomon követni mindezt? Semmi esély. Ilyen célzott és hatékony szerszámkezelést nem lehet biztosítani. Mindenekelőtt egy dologra van szükség: struktúrára – különböző forrásokból összeállított és bármikor elérhető információk alapján.

A Connected Manufacturing támogatja Önt a szerszámok sorozatosítási koncepcióival, lehetővé teszi a hibaforrások csökkentését, és tájékoztatja Önt a termelésben lévő eszközök tárolási helyéről és állapotáról.

Micsoda megkönnyebbülés: végre egy – általában több, különálló részből álló – szerszámot pontosan, gyorsan és hosszas keresgélés nélkül össze lehet szerelni, ami végső soron a legjobb a végtermék minősége szempontjából. Az egyedi jelölésnek köszönhetően szerszámai bárhol és bármikor könnyen és gyorsan azonosíthatók. A CAM programozás is sokkal egyszerűbb, mivel a kollégák használhatják a meglévő vagy elérhető szerszámadatokat. Ne felejtse el: mindig áttekintést kaphat a fúrógépekről és a rögzítőeszközökről is. A használati idők pontos rögzítésével könnyedén kihozhatja szerszámai teljes élettartamát.

A gyártás során Önnek, mint felelős személynek előnyös, ha áttekintést kap az összes rendelkezésre álló vagy használatban lévő eszközről. Csökkentse a nem produktív időt akár 30%-kal – kész!

Összekapcsoljuk a termelést: Connected Manufacturing

A Hoffmann Group Connected Manufacturing megoldást kínál olyan problémák magabiztos kezelésére, mint a növekvő munkaterhelés és a képzett munkaerő hiánya.

A legfontosabb előnyei egy pillantás alatt:

  • Jó. Jobb. Legjobb: Ön dönti el, mikor és milyen mélyen lép be a hálózatos és digitális gyártás világába. Az optimalizált folyamatokból minden esetben profitálhat.
  • A jól csatlakoztatott jól előállított: A Connected Manufacturing megoldásból származó átfogó tudás nyugalmat biztosít a gyártási folyamataihoz. A nap 24 órájában áttekinthető az összes szerszám és paraméterei, a gépei és az összes közelgő rendelés.
  • A gyorsabb tanulás gyorsabb használatot jelent: ta Connected Manufacturing megoldás használata intuitív.
  • Kevesebb keresés, több megtalálás: a Connected Manufacturing megoldás a múlté teszi az időigényes szerszámok, szorítóeszközök stb. keresését – a raktározási hely és a készletszint mindig átlátható. Használja fel produktívan az elnyert időt.

  • Átlátható szerszámkészletek: jelenleg mi elérhető? A Connected Manufacturing automatikusan elvezeti a válaszhoz.
  • Az Ön személyes tudásadatbázisa: tárolja a meglévő termelési megoldásokat szakmunkásai fejéből egy központi rendszerben. Az egyszerű módszer a teher könnyítésére és a reprodukálható eredmények biztosítására.
  • Hozza ki a legtöbbet a kapacitásból a túlterhelés helyett: a Connected Manufacturing megoldás segít enyhíteni az alkalmazottak terheit, és lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék és kiaknázzák a fejlesztési lehetőségeket. Soha nem volt még ilyen egyszerű és logikus megtervezni az eszközök használatának módját és befejezni a munkát. Akadályozza meg a káoszt a munkafolyamatokban, és ezzel egyidejűleg optimalizálja a kapacitás-kihasználást egyértelműen meghatározott munkalépésekkel.

  • A szerszámparaméterektől a magukat működtető gépekig: könnyítse meg magának, és automatikusan továbbítsa a szerszámparamétereket megmunkáló központjába. Ha elkészült a rendelésével, egy ujj érintése elegendő a gyártási munka dokumentálásához.
  • Minőség a javából: jelentősen csökkenti cége hibaarányát a Connected Manufacturing megoldással. Többé nem kell aggódnia a paraméterek kézi bevitele, az adatok gépre történő továbbítása vagy az adatok szinkronizálása miatt.

"A keresésnek most vége! A Connected Manufacturing megoldás a gyártási folyamat minden szakaszában segít bennünket. Semmi sem hiányzik többé – sem szerszámok, sem értékes idő.”

További információra van szüksége?

Szakértőink szívesen adnak tanácsot a digitalizáció és az automatizálás témakörében.

Kapcsolatfelvétel

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz