• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

SZEMÉLYRE SZABOTT MUNKARUHA AZ ÖN KÍVÁNSÁGA SZERINT - MUNKARUHA EMBLÉMÁZÁS

Munkaruha emblémázás az Ön igényei szerint és a legjobb minőségben

A személyre szabott és emblémázott munkaruha az első lépés ahhoz, hogy kitűnjön a versenytársak közül, és cégét megkülönböztesse másoktól. Személyre szabott, lenyomattal vagy hímzéssel ellátott munkaruházat szinte bármilyen munkaterületen használható. Ezért kínálunk különböző lehetőségeket az egyedi munkaruházathoz, és készítünk exkluzív ruhadarabokat a legmagasabb minőségben. Így javíthatja azt a benyomást, amelyet cége kelt az ügyfelekben, és cége nevét márkává alakíthatja.

A MUNKARUHA EMBLÉMÁZÁS ELŐNYEI

A személyre szabott és egyedileg emblémázott munkaruha olyan hozzáadott értéket ad a vállalatnak, amelyet nem szabad alábecsülni. Az alkalmazottak munkaruházatának személyre szabása, vagy a céges logó vagy céges feliratok elhelyezése több fontos és jövedelmező előnnyel is jár:

  • Erősíti az összetartozás érzését a munkaerőn belül
  • Kiemeli alkalmazottait a nyilvánosság előtt, és marketing hatása is van
  • Az alkalmazottak nevével ellátott, személyre szabott munkaruházat különleges elismerést kölcsönöz
  • Erősíti a munkavállaló vállalattal való azonosságtudatát, és személyre szabottabb élményt teremt az ügyfél számára


MUNKARUHA EMBLÉMÁZÁSI TECHNIKÁINK

Erősítjük márka-identitását
Különböző lehetőségek állnak rendelkezésre emblémájának vagy üzenetének a munkaruházatára való felhelyezésére. Az iparágtól, a költségvetéstől és az alkalmazási területtől függően különböző anyagokat és eljárásokat használunk.

Hímzés különböző textíliákra

A modern hímzési eljárásokkal biztosítjuk a logók, betűk és nevek pontos és igényes felhelyezését. Kiváló minőségű és strapabíró hímzőfonalunknak köszönhetően a ruhák elegáns megjelenést kapnak. A fonal különösen jól illeszkedik a nagy igénybevételnek kitett textíliákhoz. Minden mintához személyre szabott hímzőprogramot készítünk, ami döntő fontosságú a hímzés minősége szempontjából. A hímzés költségei a minta méretétől, az öltések számától és a felhasznált mennyiségtől függenek (az induló rendelésnél egyszeri költséget kell fizetni a hímzőprogram elkészítéséhez).

Transzfer nyomtatás - Hőtranszfer-nyomtatás

Transzfer nyomással szinte bármilyen textíliára nyomtatható egyedi minta. A textil testreszabásának ez a robusztus és ellenálló formája a minőségek, színek, méretek és formák széles választékát kínálja. Akár a funkcionális membránokkal ellátott ruharészekre is nyomtathatunk anélkül, hogy a fontos membránokat tönkretennénk. A transzfer költsége a logó minőségétől (a nyomtatandó szöveg minőségétől függően), a minta méretétől, a színek számától, valamint a megvásárolt legyártott transzferek számától függ.

Plotter jelölések

A plotter vágott jelölések ideálisak a betűk, nevek, számozások és nem túl sok részlettel rendelkező logók számára. A plotter jelölés elkészítéséhez digitális sablont használunk alapként. A készre vágott plotter lapot prés segítségével felvisszük a ruhadarabra.Ez az eljárás jó fedőképességgel rendelkezik, és lehetővé teszi a textíliák könnyű mosását. Kisebb mennyiségekhez is kiválóan alkalmas, egy darabtól kezdve.

Lézer gravírozás

A lézergravírozás folyamata a textíliák emblémázását egy egyedi árnyékoló hatás segítségével éri el, amely színtől és anyagtól függően változik. A lézergravírozás különösen alkalmas gyapjú és softshell munkaruházathoz.

Az összes folyamatunk és sajátosságaik részletes listája itt található:

Mit kínálunk?

  • Személyre szabott megoldások munkaruháihoz és védőruházataihoz, helyszíni tanácsadással
  • Testreszabás házon belül, a nürnbergi logisztikai központunkhoz kapcsolódva
  • Az Ön emblémáinak készletezése
  • Elektronikus utánrendelés

Kérdése van? Szeretne konzultálni szakértőinkkel?

A Hoffmann Group mindent egy kézből biztosít Önnek:

  • Személyre szabott konzultáció és tanácsadás
  • Konzultáció és útmutatás a munkaruha tervezési folyamata során
  • A legjobb emblémázási eljárás kiválasztása az Ön igényei szerint
  • Gyors szállítás, akár kisebb mennyiség utánrendelése esetén is


Munkaruházat

A funkcionális munkaruha véd a szél és az időjárás ellen. Tudja meg, mit kell figyelembe vennie a munkaruha kiválasztásakor.


Egyéni védőeszközök

A teljes testet fedő egyéni védőfelszerelés (PPE) megvédi a munkavállalókat a potenciális veszélyektől, például mérgező gázoktól vagy vegyi anyagoktól a munkahelyen. Nézze meg, hogy cégének milyen helyzetekben kell PPE-t biztosítania, és mit kell figyelembe vennie.


Ismerje meg széles körű munkaruházatainkat, neves gyártóinkat, valamint minőségi és funkcionális anyagainkat.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz