7328_PSA-Handschutz_Header_2.jpg

Kézvédelem – a helyes választás
a biztonságos munkavégzéshez

A kezek mint a legfontosabb szerszám

Az emberi kéz 27 csont, 33 izom és 30 ízület tökéletes összjátéka. Ez a komplex szerkezet az erős ütésektől az apró precíziós munkákig a tevékenységek széles körét tudja elvégezni.
A kéz egy lenyűgöző szerszám – de védtelenül sokféle veszélynek van kitéve.

A munkahelyi balesetek több mint egyharmada közvetlenül kéz sérülésével jár együtt. Az előforduló sérülések lehetnek többek között vágások, égési sérülések és marások.
Már egy sérülés is túl sok, és nem csupán az egészséget veszélyezteti, hanem jelentős költségetek is okoz.
Ezek ellen a megfelelő védőkesztyűk nyújtanak hatékony védelmet.

A tevékenységtől függően különböző sérülések fordulhatnak elő, melyek a következőképpen sorolhatóak be:

- Mechanikus: vágások, horzsolások, hólyagok
- Vegyi: marások, irritációk
- Hő: égési sérülések
- Hideg: fagyások, fagykárok
 

A kézvédelemnek sokféle fajtája van

Amennyire sokfélék a veszélyek, olyan különbözőek a munkáskesztyűk fajtái is.
Ezek a következőképpen sorolhatóak be:

1. Anyag szerint:

- Bőrkesztyűk
- Pamut és kötött kesztyűk
- Műanyag munkáskesztyűk (pl. polimer, poliakril)

2. Felhasználási terület szerint:

- Hegesztő védőkesztyűk
- Munkakesztyűk száraz területekre
- Kesztyűk olajos és nedves területekre
- Vágás elleni védőkesztyűk
- Speciális védőkesztyűk
- Hővédelmi kesztyűk
- Hideg elleni védőkesztyűk
- Villamossági védőkesztyűk
- Vegyvédelmi kesztyűk

3. A használat időtartama szerint:

- Egyszer használatos kesztyűk
- Univerzális kesztyűk
 

A védőkesztyűk kiválasztásának a szempontjai

7328_Gefahren_800px.jpg

Számos olyan szempont van, melyet az optimálisan alkalmas munkáskesztyű kiválasztásánál figyelembe kell venni.
A felhasználási terület különösen fontos: Száraz környezetről van szó, vagy inkább nedves és olajos munkaállomásról?
A kesztyűknek a mindenkori tevékenységhez lehetővé kell tenniük a finom tapintásérzetet és pontosságot,
vagy nehéz munkavégzésnél kell helytállniuk? Milyen veszélyekkel szemben kell a kesztyűnek védelmet nyújtania?

Ahhoz, hogy ezeknek a különböző szempontoknak meg lehessen felelni, a munkáskesztyűk különböző anyagokból készülnek.
Ezen felül a kiválasztáskor fontos szerepe van a viselési kényelemnek.
Így például a latexnek vannak alternatívái olyan személyek számára, akiknél ez allergiás reakciót vált ki.
 

A kézvédelem kategóriái az egyéni védőeszköz irányelv szerint

Minden munkáskesztyű megfelel az egyéni védőeszköz irányelv egy bizonyos kategóriájának:

Az I. kategória tartalmazza az egyszerű kivitelű kesztyűket,
melyek minimális veszélyek ellen védenek, például a háztartási kesztyűket.

A II. kategóriába tartoznak a közepes kivitelű munkáskesztyűk közepes veszélyekhez,
például vágási sérülések elleni védelemhez. Ezeknek CE jelöléssel kell rendelkezniük.

A III. kategóriába tartozik az a kézvédelem, amely olyan halálos veszélyek vagy visszafordíthatatlan sérülések ellen véd, melyeket például vegyszerek okoznak.
Ezeket a modelleket akkreditált tanúsítóhelynek is tesztelnie és tanúsítania kell.
Ezenfelül a gyártó által alkalmazott minőségbiztosítási eljárást, amely garantálja a gyártásának a homogenitását,
vagy amely a végtermék minőségét teszteli, egy független helynek is meg kell vizsgálnia.
 

7328_Material_800px.jpg

Különböző anyagok

A munkáskesztyűk anyaga szoros összefüggésben áll a mindenkori felhasználási területtel:

A pamut például egy természetes anyag, amely bőrbarátnak, nedvszívónak, hőállónak, hosszú élettartamúnak, strapabírónak és nyúlékonynak számít. A bevonat nélküli pamutkesztyűket száraz, könnyű munkavégzéshez és alsó kesztyűként használják.

A poliamid egy szintetikus szál, melyet eredetileg a selyem helyettesítőjének fejlesztettek ki.
Az anyag nagyon rugalmas, kopásálló tartós és vegyszereknek feltételesen ellenáll.
Univerzális kesztyűknél ez a leggyakoribb hordozóanyagként szolgál, amely különböző bevonatokkal kombinálható.

Latexnek
eredetileg a kaucsuk fa folyadékát nevezték.
Ma ezt a kifejezést a természetes kaucsukra vagy gumira is használják. A latex nem olajálló.

Ezen felül számos további anyag létezik a munkáskesztyűkhöz, mint pl. aramidok, butil, üvegszál, nylon, poliuretán, nappa bőr vagy nitril.
A helyes választáshoz döntő a hordozóanyag, a kötéstechnológia és fajta kombinációja, valamint a bevonat vastagsága.
 

Speciális felhasználási területek védőkesztyűkhöz

7328_Chemieschutz_800px.jpg

Vegyszerek kezelése

Aki a munkája során vegyszerekkel érintkezik, különleges óvintézkedéseket kell hoznia.
A veszélyes gázok vagy gőzök 60 százaléka a szájon és az orron keresztül jut be a szervezetbe –
ekkor megfelelő légzésvédelem szükséges. Azonban a vegyszereknek akár a 30 százaléka a bőrön,
ill. a nyálkahártyákon keresztül jut be az emberi testbe és visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.

Ezért az egyéni védőeszközökről szóló irányelv speciális vegyvédelmi kesztyűket ír elő.
Ezek például butilból vagy kloroprénből készülnek.

A felhasználási területtől függően mind a vegyszerek penetrációjától, mind a permeációjától védelmet kell nyújtaniuk.
A penetráció azt jelenti, hogy a vegyszer vagy mikroorganizmus makroszkopikus szinten áthatol a kesztyű anyagán a porózus helyeken, varrásokon, tűszúrásokon vagy a kesztyű más sérülésein keresztül.

A permeációnál fennáll annak a veszélye, hogy a vegyszer molekuláris szinten áthatol ill. átmegy a kesztyű sértetlen anyagán keresztül.
Ilyenkor arról az úgynevezett áthatolási időről beszélünk, amelyre a veszélyes anyagnak ahhoz van szüksége, hogy a bőrrel érintkezésbe kerüljön.
 

7328_Kälteschutz_800px.jpg

Hő- / hideg elleni védőkesztyű

Hő elleni védelem
Ha egy dolgozó a munkája során olyan termikus veszélyeknek van kitéve, mint a hő vagy lángok, ill. extrém hideg, a kesztyűknek kellő védelmet kell nyújtaniuk az ilyen veszélyek ellen. Az EN 407 szerinti speciális kesztyűk védenek gyulladás, kontakthő, konvekciós hő, sugárzó hő és olvadt fém ellen – mindig 0 és 4.közötti teljesítmény szinten.

Hideg elleni védelem
Hasonlóan viselkednek a hideg elleni védőkesztyűk. A tulajdonságok részét képezik az EN 511 szerint a konvekciós hideggel szembeni ellenállás, az érintkező hideggel szembeni ellenállás és a vízállóság. Az első két kritériumra a 0 - 4 teljesítmény fokozat, a vízállóságra a 0 (víz penetráció) és 1 (nincs víz penetráció) közötti különbségtétel érvényes.
 

7328_Schweisserhandschutz_800px.jpg

Védőkesztyűk hegesztési munkákhoz

A hegesztési munkáknál magas hőmérsékletek és sugárzó hő alakul ki. A kezek kellő védelme érdekében speciális hegesztőkesztyűk szükségesek. Ezek lényegesen hosszabbak, mint más munkáskesztyűk, hogy a csuklónak és az alkarnak is védelmet nyújtsanak.
Ezen felül a kesztyű hegesztő kézvédelemmel kombinálható, hogy plusz védelmet nyújtson a meleggel és a sugárzó hővel .szemben.
 

Kiváló minőségű termékek és személyes tanácsadás a Hoffmann Group-tól

7328_Handschuhe_Produktsortiment_1410px.jpg

A piacon elérhető védőkesztyűk sokfélesége szinte korlátlan. Mi kiválasztottuk Önnek a vezető márkák legjobb kesztyűit.
Mi a Hoffmann Group-nál most is, mint a midig a legjobb minőséggel kapcsolatban a magunkkal szemben támasztott elvárásokat követtük.
 

7328_Handschuhplan_800px (1).jpg

Ezen felül nálunk az ügyfeleink egyéni támogatása áll a középpontban. Magasan képzett egyéni védőeszköz specialistáink csapata személyesen nyújt tanácsadást a védőeszközök területén. Ön mellett állunk, akár személyesen, telefonon vagy E-Mailben.

Professzionális tanácsadó szolgáltatásaink egyedi bőrvédelmi tervek kidolgozását is magában foglalják:
Ebben minden olyan védőkesztyű fel van sorolva, amelyekre az Ön üzemében a kockázatelemzés alapján szükség van.
Így Ön és a munkatársai is gyorsan átláthatják, hogy melyik kesztyűt kell viselniük a különböző tevékenységek során.

Profitáljon az egyéni védőeszközök területén megszerzett évtizedes szaktudásunkból. Kompetens támogatást nyújtunk a kockázatelemzéstől a termékek kiválasztásán és kipróbálásán keresztül egészen a munkatársai betanításáig.
 

A kézvédelemmel kapcsolatos speciális előírások

7328_Paragraph_800px.jpg

A védőkesztyűkkel szembeni alapkövetelményeket a DIN EN 420 szabályozza.
Ez a szabvány határozza meg az összes védőkesztyűnél alkalmazandó
fontos vizsgálati eljárásokat
és a következő általános követelményeket:

- Kialakítási alapelvek
- Kesztyű konfekcionálás
- A kesztyű anyagának víz áthatolásával szembeni ellenállása
- Ártalmatlanság
- Kényelem
- Teljesítőképesség
- A gyártó által elvégzendő jelölés
- A gyártó által közlendő információk

Ezen felül gyakran vannak speciális termékszabványok, melyeket az általános szabvánnyal együtt kell alkalmazni:

- EN 388: Mechanikus hatások elleni védelem
- EN 407: Hő elleni védelem
- EN 511: Hideg elleni védelem
- EN 374: Vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védelem
- EN 12477: A hegesztésnél előforduló hő és mechanikus veszélyek elleni védelem
 

7328_Normen_3_1410px.jpg

A munkáskesztyűkkel kapcsolatos gyakori kérdések

Milyen gyakran kell cserélni a munkáskesztyűket?

Ha vegyvédelmi kesztyűkről van szó, figyelembe kell venni annak előírt használati idejét. Egy bizonyos időt után a kesztyűn áthatol a vegyszer és ezután az elveszíti védő funkcióját.
Ha egy kesztyűn sérüléseket tapasztal, azt haladéktalanul ki kell cserélni. Ezen felül javasoljuk, hogy a nap során több megfelelő kesztyűt viseljen felváltva.
Így csökkenthető a bőr lágyulása az állandó izzadás miatt a kesztyűben. A félretett védőkesztyűk a köztes időben megszáradnak.

Kellő védelmet nyújtanak az egyszer használatos védőkesztyűk a vegyszerek ellen?

Egy egyszer használatos védőkesztyű általában nem vegyvédelmi kesztyű. Az például nem használható kórházakban tisztításhoz. A piacon azonban vannak egyes termékek ebben a kategóriában, melyek korlátozott védelmet nyújtanak vegyszerek ellen. Ezek egy „mérőpohárral“ vagy „lombikkal“ vannak jelölve. A rendelkezésre álló tesztek azonban csak egyes vegyszerekre vonatkoznak.
Ezért pontosan meg kell vizsgálni, hogy ezek az egyszer használatos kesztyűk milyen vegyszerek ellen védenek. Az egyszer használatos kesztyűk fröccsenés elleni védelemként használhatóak és potenciálisan veszélyes anyaggal való érintkezés esetén azt haladéktalanul ártalmatlanítani kell.

Hol van a biztonsági adatlapon a helyes vegyvédelmi kesztyű feltüntetve?

A biztonsági adatlap 8. pontja az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza és legalább tájékoztatást kell adnia a megfelelő kesztyű anyagról és az anyagvastagságról.
Ha ismert a termék kidolgozásának módja, a vegyipari termék gyártójának a törvény szerint lehetőleg konkrétan meg kell neveznie egy kesztyűt.

Ha a biztonsági adatlapon szereplő adatok nem egyértelműek, segítséget kérhet a vegyszer gyártójától,
a védőkesztyűk gyártójától, az illetékes szakmai szövetségtől, vagy a Hoffmann Group egyéni védőeszköz specialistáitól.
 

Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:

- Egyéni tanácsadást is nyújtunk
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák,
képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)


Forduljon hozzánk most >