Lábvédelem - munkavédelmi cipő típusok
Élete során az ember nagyjából négyszer megkerüli a Földet. Ebben pedig a lábainknak óriási szerepe van - ezért is fontos a megfelelő lábbeli. Nincs ez másként munkavégzés közben sem, a jól megválaszott, könnyű munkavédelmi cipő védi a dolgozók egészségét és javítja teljesítményüket.
A modern biztonsági lábbelik terhelés nélkül is védenek. Az optimális illeszkedésnek és a kényelmes viseletnek köszönhetően javul a közérzet, tehermentesül a teljes mozgatórendszer és megelőzhetőek a tartós egészségkárosodások.
A munkavédelmi cipő fontossága
Manapság a feldolgozó- és szolgáltató ipar szinte minden területének alapvető részét képezik a biztonsági félcipők és biztonsági nyitott cipők. Akár a mérnökök, üzemi dolgozók vagy logisztikusok munkáját nézzük, alig találni még egy olyan általánosan fontosnak mondott egyéni védőeszközt (PSA), mint a lábvédelem. A megfelelő termékekkel elkerülhetőek a munkahelyi balesetek és növelhető a biztonság a munkaállomásnál, ráadásul az optimális illeszkedésnek és a kényelmes viseletnek köszönhetően javul a közérzet, tehermentesül a teljes mozgatórendszer és megelőzhetőek a tartós egészségkárosodások.
A lábvédelemről szóló alapvető információkat a 100-001 “Alapelvek és megelőzés” DGUV szabályok tartalmazzák.
Az optimális lábvédelem megakadályozza a következő veszélyek által okozott sérüléseket:
- Mechanikus: leeső tárgyak,zúzódások, átszúrás
- Termikus: fröccsenő olvadt fémek, hő, időjárás, hideg
- Elektromos: feszültséget vezető eszközök megérintése, szikraképződés veszélyes területeken az elektrosztatikus feltöltődések következtében
- Vegyi: savak, lúgok, olajok, zsírok, üzemanyagok
- Közlekedési balesetek: megbicsaklás, elcsúszás, megbotlás.
- Tartós károsodások: hát- és térdpanaszok
Lábvédelem terén alapvetően két kategóriát különböztetünk meg: munkahelyi cipők és biztonsági cipők. A különbséget a lábujjvédő orrész jelenti, mely korábban legtöbbször acélból (acélbetétes cipő), manapság pedig többnyire alumíniumból vagy kiváló minőségű kompozit anyagból készül. A biztonsági cipők rendelkeznek biztonsági orrésszel, a munkahelyi cipők nem.
Ez utóbbiakat ezért mindenekelőtt a gyógyászati és gasztronómiai területen, illetve rendőrségnél vagy katonaságnál alkalmazzák. A biztonsági nyitott cipők, félcipők vagy biztonsági bakancsok nagyobb védelmet nyújtanak. Mindkét kategória különböző védettségi osztályokra oszlik, hogy eleget tegyen a munkaállomásoknál előforduló különböző követelményeknek. Általában sportos munkavédelmi cipő a jellemző, épp ezért az elegáns megjelenésű Business biztonsági cipők egy külön alkategóriát képviselnek.
Hogyan válasszuk ki a lábvédelem szempontjainak megfelelő munkavédelmi viseletet?
A talpak típusai munkahelyi és biztonsági cipőknél
Egy prémium munkavédelmi cipő esetében alapvetően egy rétegű (mono) és két rétegű (duo) talpakat különböztetünk meg.
Az egyrétegű talpak előnyei: Az egyrétegű talpak különös előnye az, hogy egyetlen anyagot lehet kis sűrűségben fröccsentéssel felhordani. Így könnyű talp jön létre, mely jól illeszkedik a padló tulajdonságaihoz.
A kétrétegű talpak előnyei: A kétrétegű talpaknál két különböző anyag használható eltérő tulajdonságokkal, így a talp készülhet gumiból, a közbenső talp pedig poliuretánból. Ez egyesíti mindkét anyag előnyeit: a gumi kiemelkedő hőállóságát és a poliuretán kényelmes csillapítási tulajdonságait.
Talpprofil munka- és biztonsági cipőhöz
A talpanyag és a talpprofil tökéletes kombinációja biztos tartást és mindenkor biztos fogást biztosít.k
Munkahelyi és biztonsági cipők különböző igényekhez
Gumi: Különösen strapabíró, rövid ideig 300°C-ig hőálló; jó vágás- és kopásállóságú. Üzemanyagnak, olajnak, mikrobáknak és sokféle vegyszernek ellenáll. Nehezebb, mint a PU és TPU és hidegben kevésbé rugalmas.
Nitrilkaucsuk (perbunán): Kiemelkedő strapabíróságú, 220 °C-ig hőálló anyag. Csúszásgátló, savaknak és lúgoknak kitűnően ellenáll.
Poliuretán (PU): -30°C - 130 °C-ig hőálló. További speciális tulajdonságok: ellenáll olajnak és üzemanyagnak, sokféle vegyszernek, valamint mikrobának. Könnyebb, mint a gumitalp. Jó csillapítási tulajdonságú és kényelmes.
Termoplasztikus poliuretán (PU): Hasonló, mint a PU talp, azonban összességében még jobb a teljesítőképessége. A kopásállósága miatt a talp még tartósabb és jobb a csúszásgátló tulajdonsága. Ezenfelül még nagyobb rugalmasságot nyújt és hideggel szemben is ellenállóbb.
Acél munkavédelmi cipő
+ Robusztus
- Nagy súly
- Elvezeti a hideget a cipő belsejében
Alumínium munkavédelmi cipő
+ Könnyű súly
- Kicsit vastagabb kivitel
Kompozit munkavédelmi cipő
+ Fémmentes
- Vastagabb konstrukció
Fordulópont: megkönnyíti a forgást azáltal, hogy a helyben történő nyújtás során csökkenti az erőkifejtést.
Folyadékáramlást segítő funkció: kialakításának köszönhetően azonnal elvezeti az olajokat és folyadékokat, ezáltal csúszásmentes munkavégzést biztosít.
Létra-kompatibilis talpazat: Javítja a tapadást létramászás közben.
Átgondolt technológia és kiváló minőségű anyagok
1. A GARANT komfortos sarokemelő lehetővé teszi a cipő gyors és egyszerű fel-/levételét
2. Légáteresztő funkcionális bélés
3. A felsőrész anyaga könnyű, de strapabíró mikroszálas
4. Lábujjvédő sapka alumíniumból
5. Textil-áthatolás elleni védelem, fémmentes
6. Csúszásgátló külső talp GARANT comfort TPU
A biztonsági cipők orrvédői
Kategóriától függetlenül az összes biztonsági cipő orrvédővel rendelkezik, ami többnyire acélból, alumíniumból vagy kompozit anyagból (műanyagból) készül. A tulajdonságokat tekintve az anyagok sokban különböznek egymástól. Viszont anyagtól függetlenül az összes orrvédő betétet azonos ütési (200 joule-ig) és kompressziós (15 000 Newton) vizsgálatnak vetik alá. Ez a követelmény határozza meg az anyagok tömegét: míg az alumíniumból készült betét helytakarékos, nagyon vékonyra formálható, addig a kompozit munkavédelmi cipő betétet több anyagból kell elkészíteni ezen értékek eléréséhez.
Fedezze fel a GARANT új és kényelmes biztonsági cipőit!
GARANT biztonsági cipőink a magas szintű kényelemnél és a biztonság érzeténél is többet kínálnak Önnek.
Rosszul illeszkedő cipőben az egyenetlen padló, sok sétálás és az egy helyben történő állás középtávon károsíthatja az egészséget. Ezek tipikusan megjelenő tünete a hátfájás, valamint hosszú távon váz-és izomrendszeri betegségek, amik hosszú időre betegállományban kényszeríthetik a munkavállalókat.
Az egészség védelme érdekében a GARANT komfort könnyű munkavédelmi cipő fejlesztésekor különös figyelmet fektetünk a kialakításra, a leehető legmagasabb kényelmi fokra és az időtlen dizájnra. A kényelmi szempontoknak megfelelően magasszárú munkavédeli cipő és tépőzáras munkavédelmi cipő is elérhető a kínálatban.
A különböző lábszélességekhez többfajta méretezést tesz lehetővé a speciálisan finomított gyártási technika és a különböző cipőszélességek, hogy mindenki számára elérhető lehessen a kényelmes munkavédelmi cipő, kényelmes munkavédelmi bakancs. Cserélhető, súlyhoz kötött talpbetéte jelentősen csökkenti a térd- és a hát terhelését. A gyártásnál használt innovatív, kiváló minőségű alapanyagok pedig magas fokú védelmet garantálnak minimális súllyal. Ismerje meg a Garant biztonsági bakancs comfort, Garant biztonsági cipő comfort és Garant biztonsági nyitott cipő comfort jellemzőit:
Röviden: Az új GARANT kényelmi biztonsági cipők stresszmentes járásérzetet biztosítanak egész nap – kényelmesen, kompromisszumok nélkül.
És természetesen: Elektrosztatikus kisülés elleni védelem (ESD) - ez főként hegesztő bakancsok esetében fontos.
A cipők akkor nevezhetőek ESD cipőknek, ha a személy-cipő-padló rendszer elektromos áthatolási ellenállása EN 61340-5-1 szerint 3,5 × 107 Ω ill. 35 M Ω alatt van. Az áthatolási ellenállás alsó határa itt csak 0,1 M Ω és a felső határa 35 M Ω (3,5 × 107 Ω).
Egy ESD képes cipő tehát mindig egyidejűleg antisztatikus is.
Fontos: Az ESD cipők nem alkalmasak villanyszerelőknek, ill. elektromos feszültségforrásokon végzett munkákhoz.
Ezen felül vannak cipővédők , melyek például kellő védelmet nyújtanak üzemek látogatói számára és egyszerűen a normál cipőkre húzhatóak.
Az egyéni védőeszközöket további tartozékok, mint a talpbetétek, cipőfűzők, csizma zoknik, láb- vagy cipőápoló termékek
egészítik ki.
Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:
Gyakori kérdések munkavédelmi cipő és munkavédelmi bakancs választásakor
Milyen ellenállással rendelkezik a lábujjvédő orrész oldalirányú igénybevétel ellen?
A konkrét modelltől függően a válasz eltérő lehet, ezért minden esetben a cipő gyártójához kell fordulni. Ennek oka, hogy bár az érvényes szabvány szerint az ütődés, nyomás mérése a felfekvő felületre merőlegesen, és a maradványmagasság mérése a lábujjvédő orrész alatt történik, de az orrész oldalirányú igénybevételével szembeni követelmény nincs meghatározva.
1. Lábujjvédő orrész
2. Átszúrásvédelemmel rendelkező talp
3. Talp
Kérdései vannak? Tanácsra lenne szüksége az egyéni védőeszközöket illetően?
Egyedileg kiválasztható lábvédelem a Hoffmann Group-nál
Ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő lábvédelmet az Ön üzeme és minden dolgozója számára, egyéni védőeszköz tanácsadóink elvégzik a lábak professzionális és egyedi felmérését a helyszínen. Ennek során minden dolgozó lábát egyenként felmérik és a méretek alapján megkeresik a hozzávaló cipőmodellt. Ezt viselési próbák követik. Lépjen kapcsolatba specialistáinkkal személyesen, telefonon vagy E-Mailben.
A Hoffmann Group termékkínálatába tartozó munkahelyi és biztonsági cipőket nem csak a legmodernebb technológia és anyagok, hanem tetszetős megjelenés is jellemzi.
Ide tartoznak a férfi és női munkahelyi cipők, biztonsági cipők félcipők , bakancsok , nyitott félcipők, Business biztonsági cipők , valamint neves gyártók lábvédelemi tartozékai .
Lábvédelmi szabványok munkavédelmi cipő és munkavédelmi bakancs választásához
A biztonsági és munkahelyi cipők eleget kell, hogy tegyenek bizonyos követelményeknek. Ezen biztonsági cipők kapcsán az EN ISO 20345, a munkahelyi cipők esetében az EN ISO 20347 szabályozza. Ezen felül bizonyos esetekben a 112-191 DGUV szabályt (korábban BGR 191) kell alkalmazni: ez előírja, hogy az ortopédiai betétek csak egy érvényes típusvizsgálat után helyezhetőek biztonsági cipőkbe annak érdekében, hogy azok továbbra is eleget tegyenek az EN ISO 20345 szabványnak. A betétek testreszabását helyi ortopéd cipész vagy egy egészségügyi intézmény végzi el.
Kombinálhatóak tetszőleges talpbetéttel a munkavédelmi cipők?
Nem, a lábvédelem miatt csak a cipők gyártója által kínált talpbetét használata engedélyezett - Uvex munkavédelmi cipő, Uvex munkavédelmi bakancs, Cofra munkavédelmi cipő vagy épp Cofra bakancs esetében például csak a hozzá készített munkás talpbetét választható. Más esetben ugyanis a talpbetét típusa eltérhet a szabványtól, ami miatt nem tudja megfelelően ellátni funkcióját.
Tényleg nem lehet átszúrni a nem fém anyagból készült átszúrásvédelemmel rendelkező talpakat?
Amennyiben a típusmintát a mindenkori szabvány alapján megvizsgálták és az átszúrás elleni védelem igazolva van, úgy a fémmentes munkavédelmi cipő talpát valóban nem lehet átszúrni. EN ISO 20344 szerint a vizsgálati eljárás során a minimális erő 1.100 N - ez az az erő, amit egy 80-90 kg súlyú ember járás közben átlagosan kifejt a padlóra.
A vizsgálat akkor minősül sikeresnek, ha a 4,5 mm vastag vizsgáló tű hegye nem áll ki a vizsgált darab belső oldalán. Ez megállapítható szemrevételezéssel, kinematográfiai vagy elektromos érzékeléssel.
A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:
- Egyéni tanácsadást is nyújtunk
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák, képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)