Szállítási pontosság

99,9% szállítási pontosság. Senki sem tökéletes.

Európa legnagyobb logisztikai szerszámközpontjában, Nürnbergben a legmodernebb koncepciókkal biztosítjuk a szállítások során a megbízhatóságot és a gyorsaságot. Vagyis röviden: 99 % szállítási kapacitás, 99,9 % szállítási pontosság. TÜV által minősített!

A siker receptje:

  • több mint 36.000 m² raktári terület
  • 60.000 tétel/nap
  • hiba nélküli stratégia

Ennek során szolgáltatásunk az automatizált logisztika minden lehetőségét lefedi, egészen az Inhouse logisztika specifikus követelményéig. Testre szabott koncepciókkal, amelyek Önnel szorosan együttműködve alakulnak ki.

A következő szolgáltatásokat nyújtjuk a logisztika területén:

  • A költséghelyhez kapcsolódó csomagolás és kézbesítés rengeteg időt takarít meg Önnek.
  • A Kanban rendszerek csökkentik a raktárkészleteket.
  • Ügyfélspecifikus logisztikai megoldások, amelyek igazodnak az Ön igényeihez.
  • Elektronikus szállítási értesítőink időben tájékoztatják a termékeink határidő szerinti beérkezéséről.
  • A küldemény követés / Track and Trace lehetővé teszi az Ön küldeményének részletes nyomon követését. Így telefonálás nélkül is pontosan tudja, mikor érkezik meg a küldeménye.
  • Szerszámait lézeres- vagy sima feliratozással még egyedibbé tesszük.

Itt találja logisztikai irányelveinket és egy ellenőrző listát a logisztikai kritériumokhoz.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz