• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Az ESD alapjai és az optimális védelem

Hatékony ESD védelem mellett nem fog égnek állni a haja.

Az elektrosztatikus kisülés jó példa arra, hogy egy apró részlet is komoly következményekkel járhat. A jelenség, melyre sokszor az ESD rövidítéssel utalunk, az elektromos töltés két eltérő töltéssel rendelkező tárgy közötti ellenőrizetlen kiegyenlítését jelenti.

Az alapelv az, hogy ahol nincs töltés, ott nem történhet kisülés.

Az elektrosztatikus kisülések nagy része olyan enyhe, hogy az ember észre sem veszi - az ember csak akkor érzékeli, ha eléri a kb. 3000 voltot. Mindenképpen vigyázni kell azonban, mert már 30 V is elegendő ahhoz, hogy az elektrosztatikus kisülés komoly kárt okozzon, például a félvezetők gyártása során.

Ha megnézzük a tipikus okokat, világosan látjuk, hogy az ESD jelenlétét gyakorlatilag mindenhol feltételeznünk kell, különösen ipari környezetben.

  • Ragasztószalag letekerése
  • Szállítószalagok mozgása
  • Műanyag padlón történő járás
  • Műszálas ruhával való súrlódás
  • Műanyag tárolóedények mozgatása

Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az elektronikai ipar termelő üzemeiben megelőzzük az ilyen veszélyeket. Ha megfelelően felvértezzük magunkat az elektrosztatikus kisülés ellen, akkor meg tudjuk védeni az alkatrészek minőségét, és fenn tudjuk tartani a jó hírnevünket. Válasszunk ESD-álló felszereléseket - különösen olyan gyártási területeken, ahol a mozgás az értéklánc lényeges részét képezi.

Ügyeljen a rejtett kockázatokra

Az elektrosztatikus kisülésre az alacsony áramerősség jellemző, ami gyakorlatilag kizárja a testi sérülés lehetőségét. Az adott feszültségszinttől függően az elektrosztatikus kisülés

  • 3000 V felett észrevehető
  • 5000 V felett hallható
  • 10000 V felett szikra vagy villanás formájában látható

Az alacsony páratartalom kedvez az elektrosztatikus kisülések kialakulásának, ezért az egyik hatékony megelőző intézkedés az lehet, hogy a gyártási területen egyszerűen 40% és 60% között tartjuk a páratartalmat.

Miért elengedhetetlen a hatékony védelem?

Az ESD szinte mindig észrevétlenül merül fel. Az ESD által károsított komponensek szabad szemmel nem különböztethetők meg a nem károsodott elemektől. Tekintettel arra, hogy az ESD jelentős mértékben befolyásolhatja a működőképességet és az élettartamot anélkül, hogy azt bárki is észrevenné, az elektronikai ipar termelő üzemeiben és a kapcsolódó munkahelyeken elengedhetetlen az óvintézkedések alkalmazása.
Bár az emberek maguk általában nincsenek veszélyben, az ESD könnyedén befolyásolhatja a komponensek minőségét, mivel a munkakörnyezettől függően akár 10000 voltos feszültségszint is fennállhat. Jó példák erre a műanyagok, mivel ezeket a gyártási folyamat számos pontján megtalálhatjuk. Nagy felületi ellenállásuknak köszönhetően kiváló elektrosztatikus töltési tulajdonságokkal rendelkeznek. Ennek következtében egy hagyományos műanyag szállító láda felületi potenciálja akár 20000 volt is lehet, ami nagymértékben növeli a benne szállított elektronikus komponensekre és alkatrészekre leselkedő veszélyt. És nem feledkezhetünk meg a légkondícionáló rendszerről sem. Bár nyáron felüdülést hozhat a dolgozóknak, veszélyt jelent az elektronikus komponensek számára, mivel minél kisebb a páratartalom, annál nagyobb az elektrosztatikus töltés veszélye. Ez elegendő ok arra, hogy 40% és 60% között tartsuk a páratartalmat.

Apró részlet, mely súlyos következményekkel járhat: hogyan mutatkozik meg a nem megfelelő ESD védelem?

Az elektronikus komponensekben, mint például a félvezető alkatrészekben mind látható, mind láthatatlan károsodások keletkezhetnek. Szem előtt kell tartani, hogy a károsodás időnként egészen addig nem nyilvánvaló, ameddig az alkatrészt beépítik a végtermékbe, és az bizonyos ideig működik.

A gyakorlatban ez a következőket jelenti:

  • Telepítés után bekövetkező meghibásodások a termékben
  • Reklamációk
  • Javításokkal és cserékkel járó költségek
  • Az elektronikai szállító hírnevének csorbulása
  • Ügyfelek elvesztése

ESD munkaállomás

A munkaállomásnak, a dolgozóknak, a széknek, a padlónak és a felfestett jelzéseknek töltés-semlegeseknek kell lenniük.

ESD cipő

A dolgozóknak kötelező antisztatikus cipőt viselniük

ESD ruházat

Olyan ruházatot kell viselni, amely megelőzi vagy eloszlatja az elektrosztatikus töltést.

ESD szerszámok

Az ESD szempontból megfelelő szerszámok garantálják a szerelvények biztonságos kezelését.

ESD tárolóedények és polcok

Ideális esetben olyan tárolóedényeket használunk tároláshoz és szállításhoz, valamint olyan polcokat és szekrényeket a tároláshoz, amelyek eloszlatják az elektronikus töltést.

ESD ellenőrzés

A védőfelszereléseket rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérési technológiával.

Az alábbi elvet kell követni:

„Ahol nincs töltés, ott nem történhet kisülés”. A lehető legkevesebb mozgással és az ESD-álló felszerelés használatával minimalizálható a dolgozók által okozott sztatikus töltés.

ESD védelem komponenseinek szimbóluma

A védett (EPA) terület elemeit az alábbi jellel azonosíthatjuk.

Kérdése van a PPE munkaállomásokról és tároló berendezésekről vagy az ESD szerszámokról?

A Hoffmann Group mindent egy helyről biztosít:

  • Örömmel segítünk Önnek a megfelelő termékek kiválasztásában az ESD ellenőrzési tervükkel összhangban
  • Segíteni tudunk a védett terület kialakításában az Önök ESD ellenőrzési terve szerint.

Telefonon, e-mailben vagy faxon is elérhet minket.

Tovább a tanácsadáshoz

AZ ESD-vel/EPA-val kapcsolatos legfontosabb kifejezések magyarázatát itt találja:

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz