Műhelykocsik: Mobil fiókos szekrény profi szerszámainak

A szokásos szerszámszekrények helyett egyre gyakrabban használnak mobil műhelykocsikat. Az előnyök kézenfekvőek:
A mobilitásnak köszönhetően minden eszköz ott érhető el, ahol arra éppen szükség van. Ezen felül a műhelykocsi megkönnyíti
az üzem rendszerezését és takarítását. Igény esetén a szerszámkocsi feltöltve is kapható, hogy az első naptól minden a helyén legyen. Talán a legnagyobb előnye azonban a rendkívüli sokoldalúsága – a tartozékok széles kínálatának köszönhetően pontosan úgy szerelhető fel, ahogy Ön ezt szeretné. Így a műhelykocsiból akár egy mobil mini iroda lesz áramellátással és világítással, vagy egy tökéletesen berendezett munkapad robusztus munkalappal (pl. bambuszból vagy acéllemez burkolattal). A lehetőségek szinte határtalanok.

Minden használatra a megfelelő műhelykocsi

A műhelykocsik különbözőképpen használhatóak. Ennek megfelelően nagy a kivitelek és méretek választéka. Itt a legfontosabbak bemutatását találja:

A keskeny műhelykocsi (mélység max. 380 mm)

Létezik teleszkópos műhelykocsi, amely különösen mobilnak bizonyul: Szerelési munkákhoz például könnyen szállítható gépkocsiban. A helyszínen pedig a kihúzható és kihajtható fogantyúval kényelmesen gurítható. Emellett a keskeny kivitel mindkét oldalra kihúzható rekeszekkel ill. fiókokkal rendelkezik.

Műhelykocsi 500 mm mélységgel.

A fiókok a keskeny változathoz képest nagyobb teherbírásúak.
A fiókok 100%-ban kihúzatóak, de mindkét oldalra kihúzható változatban is kaphatóak.

Gurítható munkapad

Mobil szerelőmunkapad 100%-ban kihúzható fiókokkal, mely különösen széles és ezáltal kitűnő lehetőséget biztosít a rajta végzett munkához. A rakodófelületek cserélhetőek és például satuval szerelhetőek fel. Perforált fallal vagy más tartozékokkal a mobil fiókos szekrény ezen felül egyformán ideális szerszámtároláshoz és munkavégzéshez.

A tökéletes műhelykocsi: Amire ügyelnie kell

Annak érdekében, hogy hosszan örömét lelje a műhelykocsijában, a vásárlásnál néhány dolgot figyelembe kell vennie.

Válassza ki a helyes méretet

Szerszámkocsi sokféle méretben kapható. Az, hogy melyiket válassza, attól függ, hogy azt hogyan szeretné használni. A kisméretű, fordulékony, 5 fiókos modellektől a tágas 10 fiókos kocsikig egy teljes spektrum áll rendelkezésére. A felszereltség is számít. Így például az érzékeny felületeket és munkadarabokat a GARANT GridLine ToolCar és ToolTruck prémium modelleknél a műanyag ütközők védik a sérülésektől egy ütközés estén?

Ügyeljen a minőségre

Egy műhelykocsinak eleget kell tennie a napi követelményeknek és hosszú élettartamúnak kell lennie. A minőségi különbségek elsősorban ezeknél a felszereltségi jellemzőknél mutatkoznak meg:

Anyag

A porfestett acéllemez nem csak robusztus, hanem a napi fiók kihúzásoknak, belökéseknek és ütéseknek is karcolások nélkül ellenáll. A ToolCar és a ToolTruck egy speciális minőségi kategória, melyeknél a fiók előlapok és a kocsioszlopok plusz ütközésvédőkkel vannak burkolva. Egy ütközésnél csökkentik az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését.

Fiókok

A kérdések segítenek a választásban. Mekkora a teherbírása? A kiváló minőségű kocsik akár 40 kg-ot is elbírnak. A fiókok kialakítása sima, vagy vannak nehezen megtisztítható szennyfogó részek? Azok teljesen kihúzhatóak, vagy sötét sarkokban kell keresgélnie? Van egyenkénti fiókkihúzás és azok golyóscsapágyazottak, hogy semmi ne szorulhasson meg? Van automatikus csillapított behúzás a halk és biztonságos bezáráshoz? A minőség kifizetődik a hétköznapokban.

Kerekek

Egy műhelykocsinak könnyen kell gurulnia – mindegy, hogy mennyire van megrakodva. A gumírozott, golyóscsapágyazott kormányozható kerekek jelentik a legnagyobb kényelmet. A nagyméretű kerekek könnyebben gurulnak át küszöbökön és akadályokon, mint a kisméretűek. A két kormányozható kerék rögzítővel és forgó pánttal megakadályozza, hogy a mobil szerszámszekrénye önállósítsa magát.

Tartozékok

A különösen jó minőségű szerelőkocsik a hozzávaló tartozékokkal egyedileg konfigurálhatóak. A lehetőségek a zárható értékmegőrző rekeszektől a laptop tartókon vagy tájékoztató táblákon keresztül egészen a világítással rendelkező, meghosszabbított hátfalként szolgáló perforált falakig terjednek. Egy ilyen szerszámkocsi a műhelyberendezés központi eleme, mert azt pontosan hozzá tudja igazítani a saját igényeihez.

Melyik műhelykocsi a megfelelő? Itt megtalálja a legfontosabb változatokat:

A keskeny: GARANT műhelykocsi

A méreteivel a GARANT műhelykocsi optimális fülkékbe, keskeny folyosókon és mindenhol,ahol fontos a kevés helyigény.

A sokoldalú: GridLine ToolCar

A GridLine ToolCar teljesen a kívánságai szerint alakul.A kiváló minőségű műhelykocsi a sok tartozékkal kiválóan konfigurálható.

Az ergonomikus: GARANT GridLine gurítható munkapad

A GARANT GridLine ToolTruck gurítható munkapad bőséges helyet nyújt a kellemesés ergonomikus munkavégzéshez. Opcionálisan a munkalapra satu is felszerelhető.

Az elpusztíthatatlan: HOLEX műhelykocsi

Kedvező, stabil és robusztus: Ezek a tulajdonságok jellemzik a HOLEX műhelykocsit.Választhatóan felosztható fiókokkal vagy kihúzható rekeszekkel kapható.

Személyes tanácsadásunkkal megtalálja a megfelelő modellt

Műhelyberendezés szaktanácsadóink megkérdezik öntől a műhelykocsival szembeni egyéni igényeit és így megtalálják a legjobb megoldást. Személyes beszélgetés során, telefonon vagy E-Mail-ben értékes tippeket és tanácsokat adnak az Ön üzeme számára legjobb szerszámkocsival kapcsolatban.

Személyes tanácsadás kérése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz