CERMET VÁLTÓLAPKA TOGX 06T104EN-18 CK32

Cikkszám: W57 04180.0432
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Gyártó jelölése TOGX 06T104EN-18 CK32 CERMET
Alapforma háromszög
Váltólapka vastagsága 4,76 mm
Váltólapka hossza 9,525 mm
Váltólapka kivitel egyenes
Sarokrádiusz 0,4 mm
ISO kód TOGX 06T104EN-18
Szerszámanyag HC
Szerszámcsoport Drehwendeplatte
Szerszámanyagok, gyártói megnevezés CK32
Bevonat bevonat nélkül
Váltólapka rögzítési módja M (hengeres furattal felülről furaton keresztül megszorítva)
Váltólapka kapcsolódási pont kódja TOGX 06T104EN-18
Termék fajtája Váltólapka
ISO kóddal igen
Szabvány DIN ISO 1832
Vágóélek száma 3 db
Alkalmazás iránya egyenes
Tűrésosztály G
Rögzítés módja Furat
Forgácstörő igen
Élkivitel éles szélű (F)
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám W57 04180.0432
EAN / GTIN 4047109177802
Gyártó száma 6260720401
L-szám L20010 5338
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET® TOGX 06T104EN-18 CK32 CERMET KIVEHETŐ KEMÉNYFÉM VÁLTÓLAPKA

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 62 607 20401