KEMÉNYFÉM VÁLTÓLAPKA WOEX 100504-03 BK6425

Cikkszám: W29 50030.046425
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Gyártó jelölése KOMET Unisix® WOEX 100504-03 BK6425
Alapforma hatszög
Váltólapka vastagsága 5,56 mm
Váltólapka hossza 10 mm
Váltólapka kivitel egyenes
Vágóél hossza 10 mm
Sarokrádiusz 0,4 mm
ISO kód WOEX 100504-03
Szerszámanyag HC
Forgácsolási csoport K (öntöttvas)
Szerszámcsoport Bohren
Bevonat bevonattal
Minőség BK6425
Váltólapka kapcsolódási pont kódja WOEX 100504-03
Váltólapka megnevezése WOEX 100504-03
Termék fajtája Váltólapka
ISO kóddal igen
Szabvány DIN ISO 1832
Alkalmas anyag szürkeöntvény (K)
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Rögzítés módja Furat
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám W29 50030.046425
EAN / GTIN 4047109080119
Gyártó száma 1082161003
L-szám L20010 1437
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET Unisix® WOEX 100504-03 BK6425 HM-KIVEHETŐ KEMÉNYFÉM BETÉT

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 821 61003