KEMÉNYFÉM VÁLTÓLAPKA WOEX 06T304EN-11 BK50

Cikkszám: W29 34110.0450
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Hűtő-kenőanyag igen
Nedvesen minimum alkalmas
Nedvesen maximum alkalmas
Gyártó jelölése Unisix®; WOEX 06T304EN-11
Száraz megmunkálás feltételesen alkalmas
Olaj alkalmas
Levegő alkalmas
Alapforma hatszög
Váltólapka szélessége 6,35 mm
Váltólapka vastagsága 4,76 mm
Váltólapka hossza 6,35 mm
Váltólapka kivitel egyenes
Vágóél hossza 6,35 mm
Váltólapka átmérője 6,35 mm
Sarokrádiusz 0,4 mm
Sarokszög 80 fok
Homlokszög 0 fok
ISO kód WOEX 06T304EN-11
Szerszámanyag Keményfém
Forgácsolási csoport K (öntöttvas); M (rozsdamentes acél); P (acél)
Szerszámcsoport Bohren
Szerszámanyagok, gyártói megnevezés BK50
Bevonat bevonattal
Váltólapka vastagsága 4,76 mm
Váltólapka rögzítési módja C (furat nélkül felülről rögzítve)
Váltólapka kapcsolódási pont kódja WOEX 06T304EN-11
Váltólapka megnevezése WOEX 06T304EN-11
Termék fajtája Váltólapka
ISO kóddal igen
Szabvány DIN ISO 1832
Vágóélek száma 6 db
Alkalmazás iránya egyenes
Alkalmas anyag acél (P); rozsdamentes acél (M); szürkeöntvény (K)
Tűrésosztály E
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás; Simítás
Rögzítés módja rögzítés
Élkivitel éles szélű (F)
Forgácsolási feltétel folyamatos
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám W29 34110.0450
EAN / GTIN 4047109059139
Gyártó száma 1082310611
L-szám L20100 47
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET Unisix® WOEX 06T304EN-11 BK50 HM-KIVEHETŐ KEMÉNYFÉM BETÉT

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 823 10611