KEMÉNYFÉM VÁLTÓLAPKA WOEX 05T308-01 BK62

Cikkszám: W29 24010.0862
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Alapforma háromszög
Váltólapka vastagsága 3,18 mm
Váltólapka hossza 5,56 mm
Váltólapka kivitel egyenes
Sarokrádiusz 0,8 mm
Szerszámanyag Keményfém
Bevonat bevonattal
Minőség BK62
Váltólapka vastagsága 3,18 mm
Váltólapka rögzítési módja M (hengeres furattal felülről furaton keresztül megszorítva)
Váltólapka kapcsolódási pont kódja WOEX 05T308-01
Váltólapka megnevezése WOEX 05T308-01 BK62
Termék fajtája Váltólapka
Vágóélek száma 3 db
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Rögzítés módja Furat
Forgácstörő igen
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám W29 24010.0862
EAN / GTIN 4047109058798
Gyártó száma 1082127501
L-szám L20010 3263
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET Unisix® WOEX 05T308-01 BK62 HM-KIVEHETŐ KEMÉNYFÉM BETÉT

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 821 27501