Közbenső hüvely (DIN6364) ISO7388-2 BT , AD BT40, MK2 A=50mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139697
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám W139697
EAN / GTIN 4069739576770
Gyártó száma 25.BT40MK2L50AG
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK2, LPR = 50 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.BT40MK2L50AG
  • Termék fajtája: Csökkentőhüvely MK szárhoz, meghúzási menettel
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK2 − DIN6364
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK2
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 50 mm