{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | |
| Sorozat | Unisix | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Gyártó jelölése | KOMET Unisix® WOHX 100504EL-G06 P25M | |
| Száraz megmunkálás | feltételesen alkalmas | |
| Olaj | alkalmas | |
| Levegő | alkalmas | |
| Alapforma | hatszög | |
| Váltólapka szélessége | 10 mm | |
| Váltólapka vastagsága | 5,56 mm | |
| Váltólapka hossza | 10 mm | |
| Váltólapka kivitel | egyenes | |
| Vágóél hossza | 10 mm | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| ISO kód | WOHX 100504EL-G06 | |
| Szerszámanyag | P | |
| Forgácsolási csoport | P (acél) | |
| Minőség | P25M | |
| Váltólapka rögzítési módja | C (furat nélkül felülről rögzítve) | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Vágóélek száma | 6 db | |
| Alkalmas anyag | acél (P) | |
| Megmunkálási eljárás | beszúrás (ESE) | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Tartalom | 1 db |
| Cikkszám | W01 50060.0403 | |
| EAN / GTIN | 4047109057401 | |
| Gyártó száma | 6262646002 | |
| L-szám | L20010 3784 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |