{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | |
| Sorozat | Unisix | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Gyártó jelölése | KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 | |
| Száraz megmunkálás | feltételesen alkalmas | |
| Olaj | alkalmas | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | |
| Alapforma | háromszög | |
| Váltólapka vastagsága S | 4,76 mm | |
| Váltólapka hossza L | 8 mm | |
| Váltólapka kivitele | balos | |
| Vágóél hossza l | 8 mm | |
| Sarokrádiusz R | 0,4 mm | |
| ISO kód | WOHX 080404EL-G12 | |
| Szerszámanyag | HC | |
| Bevonat | TiN | |
| Minőség | BK8425 | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Vágóélek száma | 2 db | |
| Alkalmas anyag | acél (P); rozsdamentes acél (M) | |
| Megmunkálási eljárás | menetmegmunkálás belső / külső (EGE) | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Rögzítés módja | Furat | |
| Forgácstörő | igen | |
| Élkivitel | éles szélű (F) | |
| Tartalom | 1 db |
| Cikkszám | W01 42120.048425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180543 | |
| Gyártó száma | 6260034700 | |
| L-szám | L20010 3072 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |