KUB ABS80/W2958/79/237/R váltólapkás fúró

Cikkszám: V14 77900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB TRIGON
Gyártó jelölése KUB-T.3D.790.R.12-ABS80
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Befogó alak kereszthoronnyal
Vágóél átmérő, min. 12 mm
Vágóélek száma, összesen 1
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V14 77900
EAN / GTIN 4047109048812
Gyártó száma 1089379098
L-szám L20010 905
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

VÁLTÓLAPKA D=79+/-0,2, fúrási mélység N=237, jobb oldali vágás, IKZ, megfelelő betét W29 58...

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 893 79098

Ugyanabból a sorozatból "KUB TRIGON" Összes megtekintése