{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Gyártó jelölése | KUB TRIGON; KUB-T.2D.780.R.12-ABS80 | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Szárátmérő | 80 mm | |
| Vágóél átmérő, min. | 78 mm | |
| Vágóélek száma, összesen | 2 | |
| Vezetőelemek | megvezető elemek nélkül | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Szerszám kivitele | tömör keményfém | |
| Megmunkálási eljárás | telibefúrás | |
| Termék fajtája | telibefúró fúrólapkákhoz |
| Cikkszám | V14 37800 | |
| EAN / GTIN | 4047109048546 | |
| Gyártó száma | 1089278098 | |
| L-szám | L20010 3315 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |