KUB ABS80/W2950/67/134/R váltólapkás fúró

Cikkszám: V14 36700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB TRIGON
Gyártó jelölése KUB TRIGON; KUB-T.2D.670.R.10-ABS80
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus moduláris kúpos csatlakozó golyópálya rendszerrel
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 80
Vágóél átmérő, min. Dc 67 mm
Vágóélek száma, összesen 2
1. lépcső szöge 140 fok
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V14 36700
EAN / GTIN 4047109048454
Gyártó száma 1089267098
L-szám L20010 2906
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

VÁLTÓLAPKA D=67+/-0,2, fúrási mélység N=134, jobb oldali vágás, IKZ, megfelelő betét W29 50...

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 892 67098

Ugyanabból a sorozatból "KUB TRIGON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz