KUB ABS80/W2950/55/110/R váltólapkás fúró

Cikkszám: V14 35500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hűtő-kenőanyag nem
Gyártó jelölése KUB TRIGON; KUB-T.2D.550.R.10-ABS80
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Vágóél átmérő, min. 55 mm
Vágóélek száma, összesen 2
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V14 35500
EAN / GTIN 4047109048331
Gyártó száma 1089255098
L-szám L20010 1270
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

VÁLTÓLAPKA D=55+/-0,2, fúrási mélység N=110, jobb oldali vágás, IKZ, megfelelő betét W29 50...

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 892 55098

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz