KUB ABS63/W2942/49/147/R betétfúró

Cikkszám: V13 74900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB TRIGON
Gyártó jelölése KUB-T.3D.490.R.08-ABS63
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Vágóél átmérő, min. Dc 49 mm
Vágóélek száma, összesen 1
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V13 74900
EAN / GTIN 4047109048287
Gyártó száma 1089349096
L-szám L20050 84
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

VÁLTÓLAPKA D=49+/-0,2, fúrási mélység N=147, jobb oldali vágás, IKZ, megfelelő betét W29 42...

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 893 49096

Ugyanabból a sorozatból "KUB TRIGON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz