simturn UX maróbetét, UN menetmarás, teljes profil, lépés/perc=7

Cikkszám: U18.UN07.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám U18.UN07.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294101
Gyártó száma A4YFX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
UN menetmarás, teljes profil
osztás/inch=7

Műszaki paraméterek:

  • w = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,2 mm
  • H1 = 1,960 mm
  • b = 5,85 mm
  • Fogaskerék/inch = 7