KUB QUATRON KUB-Q.3D.420.R.12-K32 CSERÉLHETŐ LAPKAFÚRÓ

Cikkszám: U11 84200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB QUATRON
Gyártó jelölése KUB-Q.3D.420.R.12-K32
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Vágóél átmérő, min. 42 mm
Vágóélek száma, összesen 4
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Teljes hossz 165 mm
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U11 84200
EAN / GTIN 4047109026537
Gyártó száma 1088042013
L-szám 235502 42
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB-Q.3D.420.R.12-K32 KUB QUATRON - MEGMUNKÁLHATÓ TÁRCSÁS FÚRÓK

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 880 42013

Ugyanabból a sorozatból "KUB QUATRON" Összes megtekintése