BETÉT FÚRÓ KUB QUATRON KUB-Q.3D.200.R.06-ABS50

Cikkszám: U11 52000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB QUATRON
Gyártó jelölése KUB QUATRON; KUB-Q.3D.200.R.06-ABS50
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Szárátmérő 50 mm
Vágóél átmérő, min. 20 mm
Vágóélek száma, összesen 6
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Teljes hossz 250 mm
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U11 52000
EAN / GTIN 4047109026032
Gyártó száma 1088020095
L-szám 235505 20
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB-Q.3D.200.R.06-ABS50 KUB QUATRON - INDEXELHETŐ TÁRCSÁS FÚRÓGÉPEK

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 880 20095

Ugyanabból a sorozatból "KUB QUATRON" Összes megtekintése