KUB Quatron ABS50/44/88/R váltólapkás fúró

Cikkszám: U10 74400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Gyártó jelölése KUB QUATRON; KUB-Q.2D.440.R.12-ABS50
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Befogó alak sima szár
Vágóél átmérő, min. 44 mm
Vágóélek száma, összesen 2
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Teljes hossz 165 mm
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U10 74400
EAN / GTIN 4047109047938
Gyártó száma 1087944095
L-szám L21260 6
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

VÁLTÓLAPKA D=44,0+/-0,2, fúrási mélység N=88, jobb oldali vágás, IKZ, megfelelő betét W83 44...

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 879 44095