{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | KUB Quatron | |
| Gyártó jelölése | KUB-Q.2D.245.R.07-ABS50 | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Szárátmérő | 50 mm | |
| Vágóél átmérő, min. | 24,5 mm | |
| Vágóélek száma, összesen | 2 | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Teljes hossz | 85 mm | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | telibefúrás | |
| Termék fajtája | telibefúró fúrólapkákhoz |
| Cikkszám | U10 72450 | |
| EAN / GTIN | 4047109047679 | |
| Gyártó száma | 1087924595 | |
| L-szám | L21260 148 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |