{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Sorozat | KUB QUATRON | |
| Vágóélek száma, összesen | 2 | |
| Vágóél átmérő, min. Dc | 30 mm | |
| Teljes hossz L | 220 mm | |
| Szárátmérő DS | 25 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Gyártó jelölése | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-K25 | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó alak | sima szár | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 25 mm | |
| Test átmérője D2 | 22 mm | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Termék fajtája | telibefúró fúrólapkákhoz |
| Cikkszám | U10 12200 | |
| EAN / GTIN | 4047109047211 | |
| Gyártó száma | 1087922012 | |
| L-szám | L20010 100463 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |