Nyersanyagtartó

Cikkszám: S04464
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S04464
EAN / GTIN 4069739512037
Gyártó száma 31.4032DCTXTF
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40, tokmánytartó, belső hűtéssel

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 31.4032DCTXTF
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 130 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső hűtés