Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, 32 mm átmérő, 17.3032LTOEMX100A35

Cikkszám: S02402
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S02402
EAN / GTIN 4069739495194
Gyártó száma 17.3032LTOEMX100A35
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI30, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.3032LTOEMX100A35
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 64
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 32 mm
  • A konzol hossza (LPR): 125 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: Ø 32,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz