IMPACT dugókulcs 3/8″ 15 mm

Cikkszám: NJ.15A
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NJ.15A
EAN / GTIN 3148518277884
Gyártó száma NJ.15A
L-szám L60130 11469
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22.0
  • H3 [mm]: 11
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.19 A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 67