ÁLLÍTÓCSAVAR VS.ABS50.M16X1X16.SW=5,0

Cikkszám: N00 71540
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése VS.ABS50.M16X1X16.SW=5,0 VERSTELLSCHRAUBE
Csavarfej alakja nincs csavarfej
Névleges hossz L 16 mm
Menetméret d1 M16×1
Meghajtási profil belső hatszög
Kulcsnyílás mértékegysége metrikus
A kulcs szélessége s 5 mm
Menetemelkedés 1 mm
Szár-kivitel Vollgewinde
Tartalom alkatrész
Termék fajtája menetes csap
Menetfajta metrikus ISO finommenet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám N00 71540
EAN / GTIN 4047109023956
Gyártó száma 8495022400
L-szám L20010 4513
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET VS.ABS50.M16X1X16.SW=5,0 ÁLLÍTÓCSAVAR

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 84 950 22400

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz