Torx csavar MK.M3,5X6,2/10IP TORX

Cikkszám: N00 56201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarfej alakja süllyesztett fej
Névleges hossz L 6,2 mm
Menetméret d1 M3,5
Meghajtási profil TORX® belső
Meghajtás mérete 10IP
Szár-kivitel Vollgewinde
Tartalom alkatrész
Termék fajtája gépcsavar
Menetfajta M
Szilárdsági osztály 10.9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám N00 56201
EAN / GTIN 4047109084308
Gyártó száma 6295000003
L-szám L20010 1506
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET MK.M3,5X6,2/10IP TORX CSAVAR

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 62 950 00003

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz