Műanyag kaparó Penge közepesen széles

Cikkszám: L60010 7457
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 7457
EAN / GTIN 4018754331734
Gyártó száma 72060201
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Üvegszál erősítésű műanyag
  • a tömítések, tömítőanyagok és maradékok sérülésmentes eltávolításához (különösen a légi közlekedésben)
  • Jelzőszín fluoreszkáló zöld

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 22 mm
  • Pengealak: közepesen széles
  • Magasság mm (h): 11 mm
  • Hosszúság mm (L): 170 mm
  • Sz.: 10678
  • Súly: 26 g
  • Szélesség mm (b): 30 mm