Teleszkópos tükör D.40mm L.275-715mm

Cikkszám: L60010 2937
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Tükör

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 2937
EAN / GTIN 4018754167029
Gyártó száma 77401040
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Hosszabbítható, csavarodásgátló teleszkópos rúd lehajtható tükörrel
  • Gömbcsukló (180°-os elfordítható), önhúzó
  • Ergonomikusan formázott, csúszásmentes fogantyú

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 40 mm
  • Magasság mm (h): 26 mm
  • Hosszúság mm (L): 275-715 mm
  • Súly: 115 g
  • Szélesség mm (b): 62 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz