Acél vonalzó, teljesen hajlékony, 300 mm

Cikkszám: L40010 6940
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 6940
EAN / GTIN 4946368046303
Gyártó száma 182-225
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

These are rigid and fully-flexible rules that offer you the following benefits: They have clear graduations on satin-chrome finish. The rules are stainless tempered.

Jellemző:

Accuracy: +0,13mm / -0,09 mm
Range: 300 - 300 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz