8 darabos, mechanikus anyahasogató készlet 54-2+54-3, tartalék bitekkel L-Boxx Mini dobozban

Cikkszám: K-54-B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám K-54-B
EAN / GTIN 4021176019531
Gyártó száma K-54-B
L-szám L80010 2593
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 8 darabos, mechanikus anyahasogató készlet K-54-B nem oldható, rozsdásodott vagy túlhúzott anyák hasítására szolgál az 5., 6. és 8. fokozatú anyákhoz. A menetes csap a robbantás során sértetlen marad. A véső két éles, ferde vágóéle az orsó meghúzásakor mélyen behatol az anyába, amíg az meg nem reped. A kettős robbantási hatásnak köszönhetően csak egy munkafázis szükséges. A praktikus, azonnal használható készlet a következőket tartalmazza: Két két kétélű, mechanikus anyahasító a 10-36 mm-es méretekhez, két új robbantó véső és két kombinált csavarkulcs. A készlet mindent tartalmaz, ami az anyahasításhoz szükséges. További tartozékokra nincs szükség.
  • Alkalmazásorientált összeállítás az azonnali, univerzális használathoz
  • Az L-Boxxban történő tárolás megkönnyíti a készlet teljességének szemmel tartását

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 259 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 10 3/16
  • Teljes mélység [mm]: 155 mm
  • Teljes mélység [inch]: 6 1/8
  • Teljes magasság [mm]: 63 mm
  • Teljes magasság [inch]: 2 1/2
  • Terhelhetőség [kg]: 1,5
  • Ágazatok: NFZ
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Az anya lapjainak szélessége (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Az anya lapjainak szélessége (min) [mm]: 10 mm
  • Szélesség az anya lapjain (max) [mm]: 36 mm
  • Véső vágóél szélessége [mm]: 14 mm
  • Véső vágóél szélessége [inch]: 9/16
  • Az anya szilárdsági osztályaihoz: 8
  • Elválasztók darabszáma: 8
  • Alkatrészek: 54-2, 54-3, 54-2-M, 54-3-M
  • A tok teljes hossza [mm]: 259 mm
  • A tok teljes mélysége [mm]: 155 mm
  • A tok teljes magassága [mm]: 63 mm
  • A tok típusa: K-L-BOXX-MINI
  • A tok anyaga: műanyagból
  • Fogantyúk száma: 1
  • Oldalsó fogantyú rendelkezésre álló: Nem
  • Egymásra helyezhető: Igen
  • Habszivacs betét: Igen
  • Sortimo tárolórendszerhez alkalmas: Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek